曜日別特売

JOINT-LOCK 見切材専用両面テープ

JOINT-LOCK 見切材専用両面テープ - アサヒペン

JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用両面テープです。

用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用材質テープ基材:不織布、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:ポリエチレンラミネート紙テープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安【本品で貼れる本数】1列貼りの場合:専用見切り材21本分、2列貼りの場合:専用見切り材10本分RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※10℃以下になると接着しにくくなりますので、その場合部屋を暖めてから貼り、貼り終えた後もしばらくの部屋を暖めた状態にしておいてください。
※幼児の手の届かないところに保存し、子供がいたずらしないように注意してください。
※作業終了後は手を水で洗い、クリームなどでお手入れをしてください。
※直射日光を避けて保存してください。
※貼りつけ作業中、及び貼りつけ後はよく換気を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64968217JPT-20
450
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする