曜日別特売

水で貼れる鳥の子ふすま紙

水で貼れる鳥の子ふすま紙 - アサヒペン水で貼れる鳥の子ふすま紙 - アサヒペン水で貼れる鳥の子ふすま紙 - アサヒペン水で貼れる鳥の子ふすま紙 - アサヒペン水で貼れる鳥の子ふすま紙 - アサヒペン水で貼れる鳥の子ふすま紙 - アサヒペン水で貼れる鳥の子ふすま紙 - アサヒペン水で貼れる鳥の子ふすま紙 - アサヒペン

裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。
便利な柄合わせラインがついています。(塔山水、円山、もえぎのみ)

用途ふすま貼り用成分ポリビニルアルコール(再湿のり)材質二層抄き合わせ和紙幅(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※生産ロットにより多少色や外観の差が生じる場合があります。
※破れがある場合は、先に〈茶チリ〉や〈大穴補修紙〉で補修してから貼ってください。
※濃い色柄のふすま紙の上に貼る場合は、濃い色柄の上に〈茶チリ〉を貼った後に、ふすま紙を貼ってください。
※今貼ってあるふすま紙をはがさず、2~3枚程度までは貼り重ねることができます。
※今貼ってあるふすま紙がビニルふすま紙や、はっ水加工されているふすま紙(表面にセロハンテープを貼りつけても付着しにくい)場合は、ふすま紙をはがしてから貼ってください。
※発泡スチロールふすまや段ボールふすまに貼る場合に、片面だけ貼り替えますと、ふすま本体がそる場合がありますので、両面とも貼り替えてください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64968269#6011.8本無地65-2073-37
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
64968278#6021.8塔山水65-2073-63
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
64968287#6031.8円山65-2073-35
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
64968296#6041.8舞桜65-2073-62
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
64968305#6051.8はるの65-2073-54
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
64968314#6061.8利休65-2073-70
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
64968323#6071.8つむぎ65-2073-61
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
64968339#6081.8秋菊65-2073-60
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
64968348#6091.8華飾65-2073-49
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
64968357#6101.8もえぎ65-2073-48
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
64968366#6200.6小ふすま65-2073-47
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64968366#62064968269#601#620 水で貼れる鳥の子ふすま紙 アサヒペン 64968269水で貼れる鳥の子ふすま紙アサヒペン1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする