曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80

LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80 - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80 - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80 - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80 - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80 - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80 - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80 - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K Ra80 - 岩崎電気
色温度(K)5000LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色5000K相当(昼白色タイプ)平均演色評価数Ra80入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0グリーン購入法適合内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
配光タイプ
塗装色
定格光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビームの開き(°)
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64969626ECF2041SW/NSAN8/W超広角340026.2129.7鉛直面上136、水平面上138型押強化ガラスホワイト
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
64969635ECF2041SW/NSAN8/DG超広角ダークグレー340026.2129.7鉛直面上136、水平面上138型押強化ガラスダークグレイ
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
64969644ECF2041W/NSAN8/W広角300026.2114.5鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスホワイト
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
64969653ECF2041W/NSAN8/DG広角ダークグレー300026.2114.5鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスダークグレイ
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
64969669ECF2041M/NSAN8/W中角310026.2118.3鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスホワイト
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
64969678ECF2041M/NSAN8/DG中角ダークグレー310026.2118.3鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスダークグレイ
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
64969687ECF2041N/NSAN8/W狭角240024.0100.0鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスホワイト
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
64969696ECF2041N/NSAN8/DG狭角ダークグレー240024.0100.0鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスダークグレイ
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする