曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2100K

LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2100K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2100K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2100K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2100K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2100K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2100K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2100K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2100K - 岩崎電気
保護等級IP65光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ)色温度(K)2100材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)2.0取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra65周波数50/60Hz共用ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
配光タイプ
塗装色
定格光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビームの開き(°)
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64970344ECF4040SW/NHSAN8/W44.4超広角400090.0鉛直面上136、水平面上138型押強化ガラスホワイト
71,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
64970353ECF4040SW/NHSAN8/DG44.4超広角ダークグレー400090.0鉛直面上136、水平面上138型押強化ガラスダークグレイ
71,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
64970369ECF4040W/NHSAN8/W44.4広角5000112.6鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスホワイト
71,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
64970378ECF4040W/NHSAN8/DG44.4広角ダークグレー5000112.6鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスダークグレイ
71,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
64970387ECF4040M/NHSAN8/W44.4中角5100114.8鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスホワイト
71,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
64970396ECF4040M/NHSAN8/DG44.4中角ダークグレー5100114.8鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスダークグレイ
71,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
64970405ECF4040N/NHSAN8/W41.7狭角4200100.7鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスホワイト
71,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
64970414ECF4040N/NHSAN8/DG41.7狭角ダークグレー4200100.7鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスダークグレイ
71,300
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする