曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 4000K

LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 4000K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 4000K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 4000K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 4000K - 岩崎電気
色温度(K)4000LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色4000K相当(白色タイプ)平均演色評価数Ra95入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.7内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
配光タイプ
塗装色
定格光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビームの開き(°)
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64970728ECF6040M/VWSAN8/W中角580061.594.3鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスホワイト
75,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64970737ECF6040M/VWSAN8/DG中角ダークグレー580061.594.3鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスダークグレイ
75,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64970746ECF6040N/VWSAN8/W狭角460056.681.2鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスホワイト
75,400
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
64970755ECF6040N/VWSAN8/DG狭角ダークグレー460056.681.2鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスダークグレイ
75,400
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
64970703ECF6040W/VWSAN8/W広角560061.591.0鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスホワイト
75,400
取扱い終了
返品不可
64970719ECF6040W/VWSAN8/DG広角ダークグレー560061.591.0鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスダークグレイ
75,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする