曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K

LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K - 岩崎電気
保護等級IP65光源色2700K相当(電球色タイプ)色温度(K)2700材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)2.7取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra95周波数50/60Hz共用ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
配光タイプ
塗装色
定格光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビームの開き(°)
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64970947ECF6040W/VLSAN8/W61.5広角480078.0鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスホワイト
75,400
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
64970956ECF6040W/VLSAN8/DG61.5広角ダークグレー480078.0鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスダークグレイ
75,400
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
64970965ECF6040M/VLSAN8/W61.5中角490079.6鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスホワイト
75,400
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
64970974ECF6040M/VLSAN8/DG61.5中角ダークグレー490079.6鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスダークグレイ
75,400
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
64970983ECF6040N/VLSAN8/W56.6狭角410072.4鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスホワイト
75,400
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
64970999ECF6040N/VLSAN8/DG56.6狭角ダークグレー410072.4鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスダークグレイ
75,400
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする