6連型充電器
6連型充電器 一度に6台までを同時に充電
リチウムイオン電池パック(BT7X)を約180分で充電
- 用途
- VXD1、VXD1S共通オプション
- 内容量
- 1個
注意
※STANDARDの無線機は純正の電池パック&充電器との組合せで工事設計認証を取得しています。※純正オプションとの組み合わせで耐久性やパフォーマンスが発揮されます。
※純正品はモトローラ社の過酷な試験基準にパスし最高の使用感、互換性、 機能性を可能にします。
※STANDARD製品に「互換性がある」と、表記されて市場に出回っている電池パックや充電器はスタンダード/モトローラ・ソリューションズで認証したものではありません。
※純正ではない「互換性製品」の電池パックや充電器を使用し続けることは手軽さやコスト削減などのメリットよりも大きなリスクを引き起こすことが想像できます。
※STANDARD製品の保証は純正品の電池パックと充電器の組み合わせで使用された場合のみに適用されます。
※STANDARDの無線機の保証は「互換性製品」との組み合わせで使用された場合は適用外となり、修理そのものもお受けするとこが出来ない場合が有ります。
※安全性確保のため純正の電池パックと充電器はこの組み合わせでのご使用を推奨いたします。
※非純正(互換性製品)の電池パック及び充電器をSTANDARDの無線機で使用した場合その無線機は保証の対象とはなりません。
オプション トランシーバー の新着商品
カテゴリ