イヤホン一体型オープンエアS CUEキー付き

イヤホン一体型オープンエアS CUEキー付き - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

CUEキー付
回転式クリップ

タイプ
スモール
寸法(Φmm)
3.5(ストレート型)
プラグ
防水ねじ込み4P
ケーブル長(cm)
イヤホン:約50(ストレートコード)、マイク:約75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05814808SMEPC-100
¥3,400
¥3,398
¥3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする