南電機
マルチブラケット ステンレス製(SUS304)
材質
SUS304
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
許容静荷重(kg)
質量(kg)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
厚さ(mm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64991089
MHL-4B-150 SUS
150
100
40
3
175
0.27
-
-
-
-
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991098
MHL-4B-200 SUS
200
150
40
3
132
0.4
-
-
-
-
¥
3,440
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991107
MHL-4B-300 SUS
300
200
40
3
88
0.6
-
-
-
-
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991116
MHL-4B-400 SUS
400
250
40
3
66
0.8
-
-
-
-
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991125
MHL-4B-500 SUS
500
300
40
3
52
1
-
-
-
-
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991134
MHL-4B-600 SUS
600
300
40
3
44
1.13
-
-
-
-
¥
6,660
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991143
MHL-4B-150W SUS
-
-
40
-
175
0.34
150
150
3
小判穴:11×40
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991159
MHL-4B-200W SUS
-
-
40
-
132
0.47
200
200
3
小判穴:11×40
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991168
MHL-4B-300W SUS
-
-
40
-
88
0.73
300
300
3
小判穴:11×40
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991177
MHL-5B-200 SUS
200
150
-
4
250
0.68
-
-
-
-
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991186
MHL-5B-300 SUS
300
200
-
4
190
1.03
-
-
-
-
¥
5,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991195
MHL-5B-400 SUS
400
250
-
4
142
1.37
-
-
-
-
¥
7,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991204
MHL-5B-500 SUS
500
300
-
4
113
1.71
-
-
-
-
¥
8,720
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991213
MHL-5B-600 SUS
600
300
-
4
95
1.94
-
-
-
-
¥
9,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください