南電機
ハンガーブラケット 補強ステー 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
付属品
W3/8ボルト、ナットワッシャー
材質
ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LC(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
適合ブラケット
許容静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64991229
MHS-300 Un
296
266
431
MHL-4B・5B:300
MHL-4B:220、MHL-5B:450
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991238
MHS-400 Un
407
377
573
MHL-4B・5B:400
MHL-4B:165、MHL-5B:370
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991247
MHS-500 Un
517
487
719
MHL-4B・5B:500
MHL-4B:130、MHL-5B:300
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991256
MHS-600 Un
606
576
815
MHL-4B・5B:600
MHL-4B:110、MHL-5B:250
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください