南電機
ハンガーブラケット 補強ステー ステンレス製(SUS304)
付属品
W3/8ボルト、ナットワッシャー
材質
SUS304
内容量
1本
注意
※Zn:溶融亜鉛メッキ製ブラケットには補強ステーSUS(ステンレス製)をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
適合ブラケット
寸法LC(mm)
許容静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64991265
MHS-300 SUS
380
266
MHL-4B・5B:300
296
MHL-4B:175、MHL-5B:250
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991274
MHS-400 SUS
500
377
MHL-4B・5B:400
407
MHL-4B:130、MHL-5B:250
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991283
MHS-500 SUS
617
487
MHL-4B・5B:500
517
MHL-4B:105、MHL-5B:225
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64991299
MHS-600 SUS
710
576
MHL-4B・5B:600
606
MHL-4B:85、MHL-5B:190
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください