南電機
マルチ門型ブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
材質
溶融亜鉛メッキ
寸法t(mm)
4.5
寸法W(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
許容静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64991308
MHL-5M-250 Zn
1.79
250
250
815
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991317
MHL-5M-300 Zn
2.18
300
300
710
¥
6,640
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991326
MHL-5M-350 Zn
2.56
350
350
608
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991335
MHL-5M-400 Zn
2.94
400
400
532
¥
8,380
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991344
MHL-5M-500 Zn
3.7
500
500
426
¥
9,980
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991353
MHL-5M-600 Zn
4.47
600
600
340
¥
11,320
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください