南電機
ハンガーブラケット 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
材質
ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
穴数
許容静荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64991423
MHB-100 Un
0.5
100
2
488
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991439
MHB-200 Un
0.73
200
4
244
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991448
MHB-300 Un
0.94
300
6
162
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991457
MHB-400 Un
1.16
400
8
122
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991466
MHB-500 Un
1.38
500
10
97
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991475
MHB-600 Un
1.6
600
12
81
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991484
MHB-700 Un
1.8
700
14
69
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991493
MHB-800 Un
2.1
800
16
57
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991509
MHB-900 Un
2.3
900
18
44
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991518
MHB-1000 Un
2.5
1000
20
36
¥
5,520
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください