南電機
ハンガーブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
材質
溶融亜鉛メッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
穴数
許容静荷重
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64991527
MHB-100 Zn
100
2
488
0.5
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991536
MHB-200 Zn
200
4
244
0.73
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991545
MHB-300 Zn
300
6
162
0.94
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991554
MHB-400 Zn
400
8
122
1.16
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991563
MHB-500 Zn
500
10
97
1.38
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991579
MHB-600 Zn
600
12
81
1.6
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991588
MHB-700 Zn
700
14
69
1.8
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991597
MHB-800 Zn
800
16
57
2.1
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991606
MHB-900 Zn
900
18
44
2.3
¥
5,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991615
MHB-1000 Zn
1000
20
36
2.5
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください