曜日別特売

ハンガーブラケット ステー付 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)

ハンガーブラケット ステー付 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) - 南電機ハンガーブラケット ステー付 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) - 南電機ハンガーブラケット ステー付 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) - 南電機
材質溶融亜鉛メッキ内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
許容静荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64991703MHB-300H Zn1.55300125650
4,560
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991719MHB-400H Zn1.97400180488
5,240
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991728MHB-500H Zn2.41500240390
5,940
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991737MHB-600H Zn2.85600300325
6,980
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991746MHB-700H Zn3.3700360278
8,040
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991755MHB-800H Zn3.7800410244
8,720
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991764MHB-900H Zn4.1900470217
9,440
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
64991773MHB-1000H Zn4.61000530195
10,460
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする