南電機
NRゴムマット
寸法t(mm)
5
寸法W(mm)
120
内容量
1個
注意
※NRゴムマットは、防水シート施工やウレタン防水処理された床面を保護するため、サスベースの設置に併用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64992333
NR-150
サスベース:SEL-150
180
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992349
NR-200
サスベース:SEL-200
230
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992358
NR-300
サスベース:SEL-300
330
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992367
NR-400
サスベース:SEL-400
430
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992376
NR-500
サスベース:SEL-500
530
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992385
NR-600
サスベース:SEL-600
630
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください