南電機
端末保護キャップ ダクトハンガー端末用
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質
軟質樹脂
色
ホワイト
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64992613
PVC-15H
ダクトハンガー:D15・SU-D15
40×15(W×H)
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992629
PVC-20H
ダクトハンガー:D20・SU-D20
40×20(W×H)
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992638
PVC-30H
ダクトハンガー:D30・SU-D30
40×30(W×H)
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64992647
PVC-45H
ダクトハンガー:D-45・SU-D45
40×45(W×H)
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください