水まわりワンタッチすき間カバー(すきまパッキン)

水まわりワンタッチすき間カバー(すきまパッキン) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)水まわりワンタッチすき間カバー(すきまパッキン) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)水まわりワンタッチすき間カバー(すきまパッキン) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)水まわりワンタッチすき間カバー(すきまパッキン) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)水まわりワンタッチすき間カバー(すきまパッキン) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)水まわりワンタッチすき間カバー(すきまパッキン) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。
取り付けは差し込むだけの簡単施工。
ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。
素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。
差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。
2~20ミリのすき間の対応できます。
汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。
洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。
コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。

付属品コーナー用シール付材質エラストマー長さ(mm)640寸法(幅W×高さH)(mm)37×35適合すきま(mm)2~20内容量1本
注意
※かさ上げタイプ・縁に段差のある洗濯機パンには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64992988MSC-640W
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64992988
2024-04-16
用途: 洗面台と壁の隙間のカバー用に

DIYした時に壁との間に隙間が出来てしまったためこちらの商品を購入してとりあえず隙間は埋まりました。

対象商品 : 64992988
2024-02-15
用途: 洗面台際の止水
T-WORKSHOP建設業・工事業

曲がった所に設置するのに苦労しました。 裏脚に切れ目を入れてどうにか設置出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする