耕作
特級米沢型中厚鎌 日立安来鋼
最高級、安来鋼使用の中厚鎌で良く切れて長く使える!
硬い草用の草刈鎌。
用途
草刈り作業に。
質量(g)
225
刃長(mm)
190
柄長さ(mm)
460
材質(刃)
日立安来鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64962845
38491
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください