伝匠
日立YSS高級鋼SLD材ステンレス割込小木鎌
日立YSS高級鋼SLD材採用。
ステンレスを割り込み鋭い切れ味が得られる良好な材料で鎌を仕上げました。
切れ味は永く、錆にも強く、高硬度(HRC63)だから粘り強さに砥ぎやすさを兼ね備えた極上鎌です。
用途
笹竹や小枝の伐採に。
全長(mm)
295
質量(g)
95
刃形
両刃
柄長さ(mm)
240
材質(刃)
日立YSS高級鋼SLD材
刃渡り(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963439
30494
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください