藤光
特撰ステンレス野菜収穫鎌
高級ステンレス鋼を使用した抜群の切れ味の収穫鎌。
用途
収穫作業に。
柄長さ(mm)
210
材質(刃)
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64963676
30360
320
大
85
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
64963685
30361
300
小
80
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください