コンヨ
備中鍬の柄 椎材 クサビ付
主に備中鍬の柄の交換に使用。
クサビ付。
用途
備中鍬用交換柄。
材質
椎材
全長(mm)
1050
質量(g)
470
取付寸法(mm)
35×27
内容量
1個
注意
※木製品のため若干誤差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64964044
38897
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください