 | 64993925 | 20136 02 | [1]3546267・[2]271598 | フロントアクスル、左、外 | VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2.4 T XC AWD | VOLVO | | |
|
 | 64993934 | 21610 02 | [1]8N0 422 811 A | フロントアクスル、左 | VW NEW BEETLE (9C1、1C1) 3.2 RSI 4motion (1C9) | AUDI、VW | | |
|
 | 64993943 | 21611 02 | [1]8N0 422 812 A | フロントアクスル、右 | VW NEW BEETLE (9C1、1C1) 3.2 RSI 4motion (1C9) | AUDI、VW | | |
|
 | 64993959 | 21855 02 | [1]1J0 422 803 B ・[2]1J0 422 803 H | フロントアクスル、左 | VW NEW BEETLE カブリオレ (1Y7) 2.5 | AUDI、VW | | |
|
 | 64993968 | 21856 02 | [1]1J0 422 804 B ・[2]1J0 422 804 H | フロントアクスル、右 | VW NEW BEETLE カブリオレ (1Y7) 2.5 | AUDI、VW | | |
|
 | 64993977 | 22251 03 | [1]1J0 422 812 B | フロントアクスル、右 | VW NEW BEETLE カブリオレ (1Y7) 2.5 | AUDI、VW | | |
|
 | 64993986 | 22252 03 | [1]1J0 422 811 B | フロントアクスル、左 | VW NEW BEETLE カブリオレ (1Y7) 2.5 | AUDI、VW | | |
|
 | 64993995 | 25771 02 | [1]32 13 6 761 559 ・[2]6 761 559 | フロントアクスル、左 | MINI MINI カブリオレ (R52) One | MINI | | |
|
 | 64994004 | 25772 02 | [1]6 761 560 ・[2]32 11 6 761 560 | フロントアクスル、右 | MINI MINI カブリオレ (R52) One | MINI | | |
|
 | 64994013 | 25863 01 | [1]4F0 419 811 B ・[2]8E0 419 811 B ・[3]4D0 419 811 B | フロントアクスル、両側 | VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 4.0 W8 4motion | AUDI、VW | | |
|
 | 64994029 | 25896 02 | [1]6 756 369 ・[2]6 774 361 ・[3]32 21 6 756 369 | フロントアクスル、両側 | BMW 7 (E65、E66、E67) 760 i、Li | BMW | | |
|
 | 64994038 | 26669 02 | [1]6Q0 423 811 D ・[2]6Q0 423 811 ・[3]6R0 423 811 | フロントアクスル、左、外 | VW POLO ノッチバック (602、604、612、614) 1.6 | AUDI、VW | | |
|
 | 64994047 | 26670 02 | [1]6R0 423 812 ・[2]5Z0 423 812 ・[3]6Q0 423 812 D | フロントアクスル、右、外 | VW POLO ノッチバック (602、604、612、614) 1.6 | AUDI、VW | | |
|
 | 64994056 | 26708 01 | [1]32 21 6 754 566 ・[2]6 754 566 | フロントアクスル、右 | MINI MINI (R50、R53) One | MINI | | |
|
 | 64994065 | 29422 01 | [1]6 765 236 ・[2]32 10 6 765 236 | フロントアクスル、右 | BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is | BMW | | |
|
 | 64994074 | 30483 01 | [1]A 163 330 04 03 ・[2]163 330 04 03 | フロントアクスル、右 | MERCEDES-BENZ M-クラス (W163) ML 55 AMG (163.174) | MERCEDES-BENZ | | |
|
 | 64994083 | 30567 01 | [1]6X0 422 811 | フロントアクスル、左 | VW POLO Variant (6V5) 1.9 TDI | VW | | |
|
 | 64994099 | 30568 01 | [1]6X0 422 812 | フロントアクスル、右 | VW POLO Variant (6V5) 1.9 TDI | VW | | |
|
 | 64994108 | 31189 01 | [1]77362507・[2]77367001 | フロントアクスル、左 | FIAT PANDA ボックス/ハッチバック (169_) 1.4 Natural Power | FIAT | | |
|
 | 64994117 | 31213 01 | [1]77362508・[2]77367002 | フロントアクスル、右 | FIAT PANDA ボックス/ハッチバック (169_) 1.4 Natural Power | FIAT | | |
|
 | 64994126 | 33283 01 | [1]6 778 437 ・[2]32 10 6 778 437 | フロントアクスル、左 | MINI MINI クーペ (R58) John Cooper Works | MINI | | |
|
 | 64994135 | 33284 01 | [1]6 778 438 ・[2]32 10 6 778 438 | フロントアクスル、右 | MINI MINI クーペ (R58) John Cooper Works | MINI | | |
|
 | 64994144 | 34005 01 | [1]A 221 330 15 03 ・[2]221 330 15 03 ・[3]A 221 330 39 03 | フロントアクスル、両側 | MERCEDES-BENZ S-クラス クーペ (C216) CL 65 AMG (216.379) | MERCEDES-BENZ | | |
|
 | 64994153 | 35281 02 | [1]1K0 423 811 K | フロントアクスル、左 | VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI | AUDI、VW | | |
|
 | 64994169 | 35282 02 | [1]1K0 423 812 K ・[2]1K0 423 812 G | フロントアクスル、右 | AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | AUDI、VW | | |
|
 | 64994178 | 35992 01 | [1]6R0 423 804 A ・[2]6R0 423 804 C ・[3]6R0 423 804 D | フロントアクスル、右 | VW POLO ノッチバック (602、604、612、614) 1.6 | AUDI、VW | | |
|
 | 64994187 | 36087 01 | [1]1S0 423 811 A | フロントアクスル、左 | VW UP! (121、122、BL1、BL2、BL3、123) e-Up | AUDI、VW | | |
|
 | 64994196 | 36520 01 | [1]6 799 960 ・[2]32 10 6 799 960 | フロントアクスル、左 | BMW 4 クーペ (F32、F82) 440 i | BMW | | |
|
 | 64994205 | 36521 01 | [1]32 10 6 799 965 ・[2]6 799 965 | フロントアクスル、右 | BMW 4 クーペ (F32、F82) 440 i | BMW | | |
|
 | 64994214 | 37848 01 | [1]6C0 423 811 A | フロントアクスル、左 | VW POLO V (6R1、6C1) 2.0 R WRC | VW | | |
|
 | 64994223 | 37849 01 | [1]6C0 423 812 A | フロントアクスル、右 | VW POLO V (6R1、6C1) 2.0 R WRC | VW | | |
|