LEMFORDER
ラックブーツ
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
材質
ラバー
内容量
1個
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合メーカー
適合車種
取付場所
長さ(mm)
内径D1(Φmm)
内径D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64994485
30183 01
RENAULT
RENAULT THALIA I (LB_) 1.6 16V
フロントアクスル
168
9
39
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64994494
30220 01
VOLVO
VOLVO V40 ステーションワゴン (645) 2.0 T4
フロントアクスル、両側
200
11
41
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください