ロワアーム、ブラケット/ブッシュ付き

ロワアーム、ブラケット/ブッシュ付き - LEMFORDERロワアーム、ブラケット/ブッシュ付き - LEMFORDER

LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。

タイプステアリング:ウィッシュボーン用適合メーカーAUDI、VW内容量1個
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合純正品番
取付場所
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6499473834762 01[1]1K0 199 231 P ・[2]1K0 199 231 G ・[3]1K0 199 231 Jフロントアクスル、左、後VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
6499474734763 01[1]1K0 199 232 P ・[2]1K0 199 232 G ・[3]1K0 199 232 Jフロントアクスル、右、後AUDI A3 カブリオレ (8P7) 2.0 TFSI
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする