オリエンタル塗料
マイティーシリコン(2液型)
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料、乾式コンクリート瓦にシーラーレスで施工可能。
用途
乾式コンクリート瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦)
主な用途
かわら屋根
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧水洗(15MPa、15L以上)の高圧水洗で、表面のスラリー層を除去してください。
※1枚目の塗装時に、シンナー希釈を多くし、基材に浸透させるようにしてください。
全96種類を絞り込む
色調
選択してください
3100_マスタードイエロー
3110_オーカー
3310_レンガ
3320_ブラウン
3410_チョコレート
3420_ローストブレッド
3430_カカオブラウン
3500_ブラック
3600_ダークグレー
3610_ミディアムグレー
3620_ナチュラルグレー
3700_ルーフブルー
3710_ブルー
3720_ディープブルー
3800_オールドグリーン
3810_リーフグリーン
3820_サマーグリーン
3830_ブルーグリーン
3900_ブルーシルバー
3910_コスモシルバー
3920_ブラックシルバー
3930_アイアンシルバー
3940_メタリックシルバー
3960_スターシルバー
内容量
1缶(4.8kg)
1缶(6kg)
1缶(12kg)
1缶(18kg)
96種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色調
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64998974
-
1缶(18kg)
3100_マスタードイエロー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64998983
-
1缶(18kg)
3110_オーカー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64998999
-
1缶(18kg)
3310_レンガ
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999008
-
1缶(18kg)
3320_ブラウン
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999017
-
1缶(18kg)
3410_チョコレート
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999026
-
1缶(18kg)
3420_ローストブレッド
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999035
-
1缶(18kg)
3430_カカオブラウン
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999044
-
1缶(18kg)
3500_ブラック
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999053
-
1缶(18kg)
3600_ダークグレー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999069
-
1缶(18kg)
3610_ミディアムグレー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999078
-
1缶(18kg)
3620_ナチュラルグレー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999087
-
1缶(18kg)
3700_ルーフブルー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999096
-
1缶(18kg)
3710_ブルー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999105
-
1缶(18kg)
3720_ディープブルー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999114
-
1缶(18kg)
3800_オールドグリーン
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999123
-
1缶(18kg)
3810_リーフグリーン
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999139
-
1缶(18kg)
3820_サマーグリーン
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999148
-
1缶(18kg)
3830_ブルーグリーン
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999157
-
1缶(18kg)
3900_ブルーシルバー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999166
-
1缶(18kg)
3910_コスモシルバー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999175
-
1缶(18kg)
3920_ブラックシルバー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999184
-
1缶(18kg)
3930_アイアンシルバー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999193
-
1缶(18kg)
3940_メタリックシルバー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999209
-
1缶(18kg)
3960_スターシルバー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999218
-
1缶(12kg)
3100_マスタードイエロー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999227
-
1缶(12kg)
3110_オーカー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999236
-
1缶(12kg)
3310_レンガ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999245
-
1缶(12kg)
3320_ブラウン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999254
-
1缶(12kg)
3410_チョコレート
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999263
-
1缶(12kg)
3420_ローストブレッド
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999279
-
1缶(12kg)
3430_カカオブラウン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999288
-
1缶(12kg)
3500_ブラック
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999297
-
1缶(12kg)
3600_ダークグレー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999306
-
1缶(12kg)
3610_ミディアムグレー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999315
-
1缶(12kg)
3620_ナチュラルグレー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999324
-
1缶(12kg)
3700_ルーフブルー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999333
-
1缶(12kg)
3710_ブルー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999349
-
1缶(12kg)
3720_ディープブルー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999358
-
1缶(12kg)
3800_オールドグリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999367
-
1缶(12kg)
3810_リーフグリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999376
-
1缶(12kg)
3820_サマーグリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999385
-
1缶(12kg)
3830_ブルーグリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999394
-
1缶(12kg)
3900_ブルーシルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999403
-
1缶(12kg)
3910_コスモシルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999419
-
1缶(12kg)
3920_ブラックシルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999428
-
1缶(12kg)
3930_アイアンシルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999437
-
1缶(12kg)
3940_メタリックシルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999446
-
1缶(12kg)
3960_スターシルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20785855
-
1缶(4.8kg)
3100_マスタードイエロー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20785864
-
1缶(4.8kg)
3110_オーカー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870