オリエンタル塗料
トウキマイルド(2液型)
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料
用途
屋根瓦用塗料。陶器瓦、釉薬瓦、素焼き瓦へ施工可能。
主成分
シリコン
主な用途
かわら屋根
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※瓦の割れ、補修及び防止はできません。割れが発生した瓦には使用しないでください。
全96種類を絞り込む
色調
選択してください
3100_マスタードイエロー
3110_オーカー
3310_レンガ
3320_ブラウン
3410_チョコレート
3420_ローストブレッド
3430_カカオブラウン
3500_ブラック
3600_ダークグレー
3610_ミディアムグレー
3620_ナチュラルグレー
3700_ルーフブルー
3710_ブルー
3720_ディープブルー
3800_オールドグリーン
3810_リーフグリーン
3820_サマーグリーン
3830_ブルーグリーン
3900_ブルーシルバー
3910_コスモシルバー
3920_ブラックシルバー
3930_アイアンシルバー
3940_メタリックシルバー
3960_スターシルバー
内容量
1缶(4.8kg)
1缶(6kg)
1缶(12kg)
1缶(18kg)
96種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色調
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64999717
-
1缶(18kg)
3100_マスタードイエロー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999726
-
1缶(18kg)
3110_オーカー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999735
-
1缶(18kg)
3310_レンガ
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999744
-
1缶(18kg)
3320_ブラウン
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999753
-
1缶(18kg)
3410_チョコレート
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999769
-
1缶(18kg)
3420_ローストブレッド
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999778
-
1缶(18kg)
3430_カカオブラウン
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999787
-
1缶(18kg)
3500_ブラック
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999796
-
1缶(18kg)
3600_ダークグレー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999805
-
1缶(18kg)
3610_ミディアムグレー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999814
-
1缶(18kg)
3620_ナチュラルグレー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999823
-
1缶(18kg)
3700_ルーフブルー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999839
-
1缶(18kg)
3710_ブルー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999848
-
1缶(18kg)
3720_ディープブルー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999857
-
1缶(18kg)
3800_オールドグリーン
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999866
-
1缶(18kg)
3810_リーフグリーン
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999875
-
1缶(18kg)
3820_サマーグリーン
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999884
-
1缶(18kg)
3830_ブルーグリーン
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999893
-
1缶(18kg)
3900_ブルーシルバー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999909
-
1缶(18kg)
3910_コスモシルバー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999918
-
1缶(18kg)
3920_ブラックシルバー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999927
-
1缶(18kg)
3930_アイアンシルバー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999936
-
1缶(18kg)
3940_メタリックシルバー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999945
-
1缶(18kg)
3960_スターシルバー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999954
-
1缶(12kg)
3100_マスタードイエロー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999963
-
1缶(12kg)
3110_オーカー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999979
-
1缶(12kg)
3310_レンガ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999988
-
1缶(12kg)
3320_ブラウン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64999997
-
1缶(12kg)
3410_チョコレート
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000006
-
1缶(12kg)
3420_ローストブレッド
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000015
-
1缶(12kg)
3430_カカオブラウン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000024
-
1缶(12kg)
3500_ブラック
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000033
-
1缶(12kg)
3600_ダークグレー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000049
-
1缶(12kg)
3610_ミディアムグレー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000058
-
1缶(12kg)
3620_ナチュラルグレー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000067
-
1缶(12kg)
3700_ルーフブルー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000076
-
1缶(12kg)
3710_ブルー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000085
-
1缶(12kg)
3720_ディープブルー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000094
-
1缶(12kg)
3800_オールドグリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000103
-
1缶(12kg)
3810_リーフグリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000119
-
1缶(12kg)
3820_サマーグリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000128
-
1缶(12kg)
3830_ブルーグリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000137
-
1缶(12kg)
3900_ブルーシルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000146
-
1缶(12kg)
3910_コスモシルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000155
-
1缶(12kg)
3920_ブラックシルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000164
-
1缶(12kg)
3930_アイアンシルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000173
-
1缶(12kg)
3940_メタリックシルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000189
-
1缶(12kg)
3960_スターシルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786099
-
1缶(4.8kg)
3100_マスタードイエロー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786108
-
1缶(4.8kg)
3110_オーカー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870