オリエンタル塗料
ダイレクトコート(水性・2液型)
水性2液シリコンシーラーレス屋根塗替え用塗料。
用途
セメント瓦、新生瓦(カラーベスト)、スレート屋根(ノンアスタイプ除く)の塗替えにお勧めします。
主成分
シリコン
主な用途
かわら屋根
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
注意
※塗替え対象外の屋根には使用しないでください。
全48種類を絞り込む
色調
選択してください
3100_マスタードイエロー
3110_オーカー
3310_レンガ
3320_ブラウン
3410_チョコレート
3420_ローストブレッド
3430_カカオブラウン
3500_ブラック
3600_ダークグレー
3610_ミディアムグレー
3620_ナチュラルグレー
3700_ルーフブルー
3710_ブルー
3720_ディープブルー
3800_オールドグリーン
3810_リーフグリーン
3820_サマーグリーン
3830_ブルーグリーン
3900_ブルーシルバー
3910_コスモシルバー
3920_ブラックシルバー
3930_アイアンシルバー
3940_メタリックシルバー
3960_スターシルバー
内容量
1缶(4.5kg)
1缶(15kg)
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色調
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65000435
-
1缶(15kg)
3100_マスタードイエロー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000444
-
1缶(15kg)
3110_オーカー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000453
-
1缶(15kg)
3310_レンガ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000469
-
1缶(15kg)
3320_ブラウン
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000478
-
1缶(15kg)
3410_チョコレート
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000487
-
1缶(15kg)
3420_ローストブレッド
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000496
-
1缶(15kg)
3430_カカオブラウン
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000505
-
1缶(15kg)
3500_ブラック
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000514
-
1缶(15kg)
3600_ダークグレー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000523
-
1缶(15kg)
3610_ミディアムグレー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000539
-
1缶(15kg)
3620_ナチュラルグレー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000548
-
1缶(15kg)
3700_ルーフブルー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000557
-
1缶(15kg)
3710_ブルー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000566
-
1缶(15kg)
3720_ディープブルー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000575
-
1缶(15kg)
3800_オールドグリーン
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000584
-
1缶(15kg)
3810_リーフグリーン
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000593
-
1缶(15kg)
3820_サマーグリーン
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000609
-
1缶(15kg)
3830_ブルーグリーン
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000618
-
1缶(15kg)
3900_ブルーシルバー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000627
-
1缶(15kg)
3910_コスモシルバー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000636
-
1缶(15kg)
3920_ブラックシルバー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000645
-
1缶(15kg)
3930_アイアンシルバー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000654
-
1缶(15kg)
3940_メタリックシルバー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000663
-
1缶(15kg)
3960_スターシルバー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000679
-
1缶(4.5kg)
3100_マスタードイエロー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000688
-
1缶(4.5kg)
3110_オーカー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000697
-
1缶(4.5kg)
3310_レンガ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000706
-
1缶(4.5kg)
3320_ブラウン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000715
-
1缶(4.5kg)
3410_チョコレート
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000724
-
1缶(4.5kg)
3420_ローストブレッド
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000733
-
1缶(4.5kg)
3430_カカオブラウン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000749
-
1缶(4.5kg)
3500_ブラック
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000758
-
1缶(4.5kg)
3600_ダークグレー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000767
-
1缶(4.5kg)
3610_ミディアムグレー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000776
-
1缶(4.5kg)
3620_ナチュラルグレー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000785
-
1缶(4.5kg)
3700_ルーフブルー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000794
-
1缶(4.5kg)
3710_ブルー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000803
-
1缶(4.5kg)
3720_ディープブルー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000819
-
1缶(4.5kg)
3800_オールドグリーン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000828
-
1缶(4.5kg)
3810_リーフグリーン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000837
-
1缶(4.5kg)
3820_サマーグリーン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000846
-
1缶(4.5kg)
3830_ブルーグリーン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000855
-
1缶(4.5kg)
3900_ブルーシルバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000864
-
1缶(4.5kg)
3910_コスモシルバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000873
-
1缶(4.5kg)
3920_ブラックシルバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000889
-
1缶(4.5kg)
3930_アイアンシルバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000898
-
1缶(4.5kg)
3940_メタリックシルバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000907
-
1缶(4.5kg)
3960_スターシルバー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870