オリエンタル塗料
新いぶしコート(2液型)
2液強溶剤シリコン屋根用塗料、粘土瓦塗替え専用塗料
用途
日本瓦(いぶし瓦)の塗替え 陶器瓦(釉薬瓦・素焼き瓦)のいぶし瓦風の塗替え
主な用途
かわら屋根
使用場所
屋外
主成分
シリコン
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
注意
※旧塗膜がいぶしコート以外は、塗替えが出来ません。
全30種類を絞り込む
色調
選択してください
銀黒 No,1(つや消し)
銀黒 No,2(つや消し)
銀黒 No,3(つや消し)
銀黒 No,4(つや消し)
銀黒 No,5(つや消し)
銀黒 No,6(3分つやあり)
銀黒 No,7(3分つやあり)
銀黒 No,8(3分つやあり)
銀黒 No,9(3分つやあり)
銀黒 No,10(3分つやあり)
内容量
1缶(4.8kg)
1缶(6kg)
1缶(18kg)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色調
危険等級
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65000916
-
1缶(18kg)
銀黒 No,1(つや消し)
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000925
-
1缶(18kg)
銀黒 No,2(つや消し)
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000934
-
1缶(18kg)
銀黒 No,3(つや消し)
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000943
-
1缶(18kg)
銀黒 No,4(つや消し)
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000959
-
1缶(18kg)
銀黒 No,5(つや消し)
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000968
-
1缶(18kg)
銀黒 No,6(3分つやあり)
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000977
-
1缶(18kg)
銀黒 No,7(3分つやあり)
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000986
-
1缶(18kg)
銀黒 No,8(3分つやあり)
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65000995
-
1缶(18kg)
銀黒 No,9(3分つやあり)
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001004
-
1缶(18kg)
銀黒 No,10(3分つやあり)
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786336
-
1缶(4.8kg)
銀黒 No,1(つや消し)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786345
-
1缶(4.8kg)
銀黒 No,2(つや消し)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786354
-
1缶(4.8kg)
銀黒 No,3(つや消し)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786370
-
1缶(4.8kg)
銀黒 No,4(つや消し)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786379
-
1缶(4.8kg)
銀黒 No,5(つや消し)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786388
-
1缶(4.8kg)
銀黒 No,6(3分つやあり)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786397
-
1缶(4.8kg)
銀黒 No,7(3分つやあり)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786406
-
1缶(4.8kg)
銀黒 No,8(3分つやあり)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786415
-
1缶(4.8kg)
銀黒 No,9(3分つやあり)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786424
-
1缶(4.8kg)
銀黒 No,10(3分つやあり)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001013
-
1缶(6kg)
銀黒 No,1(つや消し)
Ⅱ
第一石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001029
-
1缶(6kg)
銀黒 No,2(つや消し)
Ⅱ
第一石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001038
-
1缶(6kg)
銀黒 No,3(つや消し)
Ⅱ
第一石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001047
-
1缶(6kg)
銀黒 No,4(つや消し)
Ⅱ
第一石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001056
-
1缶(6kg)
銀黒 No,5(つや消し)
Ⅱ
第一石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001065
-
1缶(6kg)
銀黒 No,6(3分つやあり)
Ⅱ
第一石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001074
-
1缶(6kg)
銀黒 No,7(3分つやあり)
Ⅱ
第一石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001083
-
1缶(6kg)
銀黒 No,8(3分つやあり)
Ⅱ
第一石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001099
-
1缶(6kg)
銀黒 No,9(3分つやあり)
Ⅱ
第一石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001108
-
1缶(6kg)
銀黒 No,10(3分つやあり)
Ⅱ
第一石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870