オリエンタル塗料
タフグロスコート(2液型)
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料(クリヤー)
用途
オリエンタル塗料の弱溶剤2液型塗料に上塗りして、耐候性を向上させます。
主な用途
かわら屋根
色調
高耐候クリヤー
使用場所
屋外
主成分
シリコン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※直接基材には塗装しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65001135
-
1缶(14kg)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786440
-
1缶(4.67kg)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001144
-
1缶(5.83kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870