オリエンタル塗料
オリトシールド(2液型)
弱溶剤2液型下地調整材(厚膜型)
用途
劣化した乾式コンクリート瓦(モニエル瓦など)や新生瓦(カラーベストなど)、スレートの下地調整をし、きれいに蘇らせます。
主な用途
かわら屋根
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
色調
グレー(N-70相当)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(14kg)
注意
※使用前に主剤の缶の天を開き、硬化剤を入れて、電動撹拌機でよく攪拌します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65001153
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870