オリエンタル塗料
ニューマイルド優雅(2液型)
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料、乾式コンクリート瓦にシーラーレスで施工可能。
用途
厚型スレート、プレスセメント瓦、薄型化粧スレート(カラーベスト・コロニアルなど)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧水洗(15MPa、15L以上)の高圧水洗で、表面のスラリー層を除去してください。
※1枚目の塗装時に、シンナー希釈を多くし、基材に浸透させるようにしてください。
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色調
使用場所
主な用途
主成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65001169
-
1缶(18kg)
3100_マスタードイエロー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001178
-
1缶(18kg)
3110_オーカー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001187
-
1缶(18kg)
3310_レンガ
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001196
-
1缶(18kg)
3320_ブラウン
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001205
-
1缶(18kg)
3410_チョコレート
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001214
-
1缶(18kg)
3420_ローストブレッド
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001223
-
1缶(18kg)
3430_カカオブラウン
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001239
-
1缶(18kg)
3500_ブラック
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001248
-
1缶(18kg)
3600_ダークグレー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001257
-
1缶(18kg)
3610_ミディアムグレー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001266
-
1缶(18kg)
3620_ナチュラルグレー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001275
-
1缶(18kg)
3700_ルーフブルー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001284
-
1缶(18kg)
3710_ブルー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001293
-
1缶(18kg)
3720_ディープブルー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001309
-
1缶(18kg)
3800_オールドグリーン
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001318
-
1缶(18kg)
3810_リーフグリーン
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001327
-
1缶(18kg)
3820_サマーグリーン
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001336
-
1缶(18kg)
3830_ブルーグリーン
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001345
-
1缶(18kg)
3900_ブルーシルバー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001354
-
1缶(18kg)
3910_コスモシルバー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001363
-
1缶(18kg)
3920_ブラックシルバー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001379
-
1缶(18kg)
3930_アイアンシルバー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001388
-
1缶(18kg)
3940_メタリックシルバー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001397
-
1缶(18kg)
3960_スターシルバー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001406
-
1缶(12kg)
3100_マスタードイエロー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001415
-
1缶(12kg)
3110_オーカー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001424
-
1缶(12kg)
3310_レンガ
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001433
-
1缶(12kg)
3320_ブラウン
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001449
-
1缶(12kg)
3410_チョコレート
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001458
-
1缶(12kg)
3420_ローストブレッド
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001467
-
1缶(12kg)
3430_カカオブラウン
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001476
-
1缶(12kg)
3500_ブラック
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001485
-
1缶(12kg)
3600_ダークグレー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001494
-
1缶(12kg)
3610_ミディアムグレー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001503
-
1缶(12kg)
3620_ナチュラルグレー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001519
-
1缶(12kg)
3700_ルーフブルー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001528
-
1缶(12kg)
3710_ブルー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001537
-
1缶(12kg)
3720_ディープブルー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001546
-
1缶(12kg)
3800_オールドグリーン
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001555
-
1缶(12kg)
3810_リーフグリーン
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001564
-
1缶(12kg)
3820_サマーグリーン
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001573
-
1缶(12kg)
3830_ブルーグリーン
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001589
-
1缶(12kg)
3900_ブルーシルバー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001598
-
1缶(12kg)
3910_コスモシルバー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001607
-
1缶(12kg)
3920_ブラックシルバー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001616
-
1缶(12kg)
3930_アイアンシルバー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001625
-
1缶(12kg)
3940_メタリックシルバー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65001634
-
1缶(12kg)
3960_スターシルバー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786449
-
1缶(4.8kg)
3100_マスタードイエロー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20786458
-
1缶(4.8kg)
3110_オーカー
屋外
かわら屋根
シリコン
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870