ロックペイント
ロックリアクターコートルーフ(2液型)
屋根用弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機系塗料。
フッソ塗料を凌ぐ、超耐候性。
用途
カラーベスト・スレート屋根、セメント瓦、鋼製屋根
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
カラーベスト・スレート屋根:ハイパーシーラーエポ、カラー鋼板屋根:2液型サビカット
内容量
1缶(15kg)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用場所
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65004714
-
ブラック(1011)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65004723
-
ブリックレッド(1034)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65004739
-
ダークブラウン(1035)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65004748
-
グレー(1039)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65004757
-
ナイスブルー(1051)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65004766
-
ココアブラウン(1056)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65004775
-
新コーヒーブラウン(1058)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65004784
-
エバーグリーン(1062)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65004793
-
ねずみいろ(1064)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65004809
-
ライトブルー(1075)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65004818
-
ナスコン(1076)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65004827
-
ロイヤルレッド(1077)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65004836
-
新ブラウン(1078)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65004845
-
ノアール(1079)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65004854
-
ニューモスグリーン(1081)
屋外
耐候
かわら屋根
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640