曜日別特売

くもり止め・油膜取りミトン

くもり止め・油膜取りミトン - ワコーくもり止め・油膜取りミトン - ワコーくもり止め・油膜取りミトン - ワコーくもり止め・油膜取りミトン - ワコーくもり止め・油膜取りミトン - ワコー

車内のガラスに付着した指紋や手アカをスッキリ落とします。
拭き跡や毛羽が残りにくくスッキリと汚れを拭き取れます。
くもりの原因となるホコリやヤニ汚れを取り除き、くもりにくいスッキリしたガラス面に仕上げます。

用途ガラス用拭き取りクロス材質外面:ポリエステル80%・ナイロン20%、ミトン内:ポリエステルメッシュ・ウレタンフォーム質量(g)36.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×135×15危険物の類別非危険物内容量1個(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65006008CC-49
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする