ワコー
スキマにズバッと 薄型ロング
スポンジ表面の凸凹加工によってボディの凸凹部分に沿うように洗えます。
また洗浄面にかかる摩擦力が小さくなることで、コーティング施行したボディにも優しく洗車できます。
用途
自動車用洗車スポンジ
質量(g)
83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
380×80×40
材質(柄部)
ABS
材質(頭)
ウレタンフォーム
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65006053
CS-86
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください