ドリンク&スマホを同時ホールド。使う時は高い収納力、使わないときはコンパクトにたためるドリンク&スマートフォンホルダー。
多様なドリンク容器をホールド
ホールドできるドリンク容器は、細缶からペットボトル・500ml紙パックまで収納可能。ホールドする容器の大きさに合わせて、ホルダー部を伸縮させることができます。
ホールドしたままスマホを閲覧・操作が可能。
フロントポケットを引き出して、幅58~88mm、厚さ18mm,までのスマートフォンが収納可能。
2種類の長さのクリップを付属。エアコンフィンに引っ掛けて製品を取り付けます。
様々なスマートフォンに対応
ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:250g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。