ワコー
車内用手袋クリーナー
車内の凸凹部分や隙間掃除に便利なミトン形状。
手がすっぽりと収まる大きさで、スムーズに作業ができます。
車内清掃以外でも使用できるマルチクリーナー。
ご家庭のホコリ掃除やその他汚れ取りにも使用できます。
用途
拭き取り手袋クロス
材質
ポリエステル
質量(g)
6.3
寸法(高さH×幅W)(mm)
210×170
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65006245
CC-48
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください