モノタロウ

スイーパー 手押し掃除機 25L

スイーパー 手押し掃除機 25L - モノタロウスイーパー 手押し掃除機 25L - モノタロウスイーパー 手押し掃除機 25L - モノタロウスイーパー 手押し掃除機 25L - モノタロウスイーパー 手押し掃除機 25L - モノタロウスイーパー 手押し掃除機 25L - モノタロウスイーパー 手押し掃除機 25L - モノタロウスイーパー 手押し掃除機 25L - モノタロウ
(9件のレビュー)

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。

用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン質量(kg)約7ブルー清掃幅(集塵幅)(mm)550清掃能力(m2/h)約1850動力手動ダストボックス容量(L)25寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140内容量1台
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※清掃用途以外でのご使用はおやめください。
※粉塵や細かな砂などは吸い取れません。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65012143-
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

商品説明動画

【スイーパー 手押し掃除機 25L 】工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に! .
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 倉庫の掃除
アポロ建材株式会社卸売・小売業

思ってたより細かいゴミまで取れて良いと思います。
ただ溜まったゴミを取り出すのがとても大変です
裏側にゴミ出し口でも付けてもらいえるといいと思います。

対象商品 : 65012143
2023-07-09
用途: 工場内の清掃
製造業

そこまで期待していなかったが、大まかな清掃には十分な能力です。
細かいところの清掃には向かないですが、工場内の鉄粉や埃取りに重宝しています。

対象商品 : 65012143
2023-11-10
用途: コンクリート床の掃除
マルサ石油有限会社

良かったのは最初だけで 1~2か月したら ゴムのベルトが伸びたようになり 滑ってブラシが回らなくなりました。せめて交換用のベルトが部品としてあればまだ良いのですが 探してもなく、寿命の短い 買い物となりました。

11が参考にしています
対象商品 : 65012143
2021-12-23
用途: 掃除
三浦農・林・水産業

簡単にゴミがカタズケできる
時期的にコンクリートの場所での使用ですが
綺麗に取れる

1が参考にしています
対象商品 : 65012143
2022-08-26
用途: 廊下掃除
株式会社ジャパンホ-ムクリエイト不動産業

段差あると越えるが難しいです。廊下の側溝のゴミも取れるよう工夫願いたい。

対象商品 : 65012143
2022-02-15
用途: 倉庫内清掃
農・林・水産業

ブラシの高さも調整出来きれいに掃除出来ました。
残念なのは、ハンドル固定が緩みやすく改良の必要アリ。
両ブラシのセンターに埃などの筋が残る。

2が参考にしています
対象商品 : 65012143
2022-11-02
用途: 倉庫の掃除
友宏貿易株式会社運輸・通信業

コンパクトで大変使い勝手がよい。コストパフォーマンスも高いです。

対象商品 : 65012143
2022-01-25
用途: 清掃作業時
有限会社伊藤工事

ブラシを回転させる部分のスクリュウギアが2か月位で破損しました。
耐久性が無さすぎ、交換部品でもあればいいですが、
安物買いの銭失い。

13が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする