モノタロウ

スイーパー 手押し掃除機 50L

スイーパー 手押し掃除機 50L - モノタロウスイーパー 手押し掃除機 50L - モノタロウスイーパー 手押し掃除機 50L - モノタロウスイーパー 手押し掃除機 50L - モノタロウスイーパー 手押し掃除機 50L - モノタロウスイーパー 手押し掃除機 50L - モノタロウスイーパー 手押し掃除機 50L - モノタロウスイーパー 手押し掃除機 50L - モノタロウ
(15件のレビュー)

電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。

用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン質量(kg)約13ブルー清掃幅(集塵幅)(mm)750清掃能力(m2/h)約2350動力手動ダストボックス容量(L)50寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990内容量1台
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※清掃用途以外でのご使用はおやめください。
※粉塵や細かな砂などは吸い取れません。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65012159-
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

商品説明動画

【スイーパー 手押し掃除機 50L 】工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に! .
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 駐車場清掃
運輸・通信業

他のコメントにもありますが耐久性はわかりませんが思った以上に吸い込んでくれて良いと思います

2025-05-16
用途: 倉庫内の清掃に使っています。
港栄作業株式会社運輸・通信業

軽くて操作しやすいと感じています。
ただ、軽いがゆえに吸い取りが浅い気もします。
すぐ汚れるので、まめに掃除しないといけませんね。

2025-04-15
用途: 境内の掃除

ブラシを回転させるための歯車が樹脂製のため、1年で歯車が摩耗し、ブラシが回らなくなった。
ほぼ毎日使用しているので、コスト的にはありなのかもしれないが、もう少し耐久性はあった方が良いと思う。

2が参考にしています
2025-06-21
用途: 1年で使用不能
農・林・水産業

他の方と同じで摩耗してブラシが回らなくなりました!
正直、コンクリート床での稼働時間、実質5時間くらい?でこのザマでは最悪のコスパです。交換部品の販売希望です!ほんと使い捨てスイーパーでした。社長にも怒られました(´_ゝ`)

3が参考にしています
対象商品 : 65012159
2024-07-31
用途: 倉庫の床面清掃
サービス業

床面のホコリをただ押して歩くだけで清掃できます。左右2個の回転ブラシは壁等との際の掃除には適しています。ただ床面を水平に掃いてくれるブラシはなく二つのブラシ間にわずかに取り残しが出ますので、2回目はス来ず移動場所をずらせばきれいに掃けます。

対象商品 : 65012159
2025-01-29
用途: 倉庫内の清掃
製造業

前輪の回転により左右のブラシが水平回転する構造になっているが,この前輪のタイヤのゴムの肉厚が薄すぎるため,半年ほどでタイヤのゴムが摩耗にして左右のブラシが回転しなくなった。そのため,交換用のタイヤがないのかとモノタロウに問い合わせたが,部品はないとの回答。それでは修理に出したいと申し出たが,修理対応もしないとの回答。つまりタイヤのゴムがダメになったら,その後は廃棄するだけの使い捨て商品ということ。あまりにもひどい。

4が参考にしています
対象商品 : 65012159
2024-02-26
用途: 室内展示場の床面清掃
サービス業

組み立ても簡単で、到着した日から使用しました。床面がアスファルト舗装ですが、上手くゴミを拾ってくれます。毛綿の様な物は、回転ブラシにくっついて上手く、ゴミ収納部分に回収されにくですがゆっくりと押してやると上手くいきます。女性スタッフ・高齢スタッフからも軽くて良いと評判です。

1が参考にしています
対象商品 : 65012159
2023-09-28
用途: 構内の清掃
センコー株式会社運輸・通信業

軽くて今まで使用していたスイーパーより作業性がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする