使い捨てニトリル極薄手袋 粉無

使い捨てニトリル極薄手袋 粉無 - TRUSCO使い捨てニトリル極薄手袋 粉無 - TRUSCO使い捨てニトリル極薄手袋 粉無 - TRUSCO使い捨てニトリル極薄手袋 粉無 - TRUSCO
(1件のレビュー)

薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。

用途
食品加工、手先の細かい作業に。
機械部品の組み立てなどの油作業用。
全長(cm)23材質ニトリルゴム(NBR)ブルー厚さ(mm)0.08機能耐薬品・耐油粉有無粉なし入数(枚)100内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65005764TGL-726NS-AS717
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65005773TGL-726NM-AM819
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65005773
2022-05-10
用途: 自動車整備
その他業種

力をかけた作業時に、破けてしまう。もう少し耐久性があればよい。
オイル交換などの作業未は適しているが、重整備には不向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする