曜日別特売

ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)

ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) - BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) - BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) - BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) - BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) - BUSICOM(ビジコム)ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) - BUSICOM(ビジコム)
(1件のレビュー)

スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。
BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。

仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP42消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(620~630)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65005877BC-NL1100U2-W有線USB Type-A (USBキーボードインターフェイス)2500pixel CCDセンサー(離し読取)【1次元バーコード】JAN・EAN・UPC-A/E・ISSN・ISBN・NW-7(Codabar)・Interleaved 2of5(ITF)・ITF-6・ITF-14・Industrial 2of5・Code39・Code128・Code11・Matrix 2of5・GS1-128・GS1Databar(RSS-Expand・RSS-Limited・RSS-14)接続先より供給 5VDC±5%120スノーホワイト(抗菌)0.0761.5mから落下後正常動作681011451.9(ストレート)
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
65005886BC-NL1100U2-B有線USB Type-A (USBキーボードインターフェイス)2500pixel CCDセンサー(離し読取)【1次元バーコード】JAN・EAN・UPC-A/E・ISSN・ISBN・NW-7(Codabar)・Interleaved 2of5(ITF)・ITF-6・ITF-14・Industrial 2of5・Code39・Code128・Code11・Matrix 2of5・GS1-128・GS1Databar(RSS-Expand・RSS-Limited・RSS-14)接続先より供給 5VDC±5%120マットブラック(抗菌)0.0761.5mから落下後正常動作681011451.9(ストレート)
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65005877
2021-07-28
用途: 受付業務
株式会社 ビットエイジサービス業

USBシリアル通信できるバーコードリーダーが欲しかったので、安価で抗菌と時勢にあったいい買い物でした。
バーコードを最適に認識できる距離が決まっている感じなので、高級機の読み取り精度に比べるとそこが★一つ減点にしました。
コスパはいいと思うので、予算が厳しいお客様におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする