曜日別特売

C.ZONE 半袖シャツ 2222

C.ZONE 半袖シャツ 2222 - ジーベックC.ZONE 半袖シャツ 2222 - ジーベックC.ZONE 半袖シャツ 2222 - ジーベックC.ZONE 半袖シャツ 2222 - ジーベックC.ZONE 半袖シャツ 2222 - ジーベックC.ZONE 半袖シャツ 2222 - ジーベックC.ZONE 半袖シャツ 2222 - ジーベックC.ZONE 半袖シャツ 2222 - ジーベック

ジーベックの新ブランド「クロスゾーン」シリーズ ワーク・カジュアル・アウトドア・スポーツ・新素材等、様々な要素をクロスさせた新たなワークスタイルを展開。
摩耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのワークウェアを展開。
軽さ、動きやすさ、丈夫さ、ひんやりとした着心地を教ね備えた素材と、パンツは大容量収納を兼ね備えたデザインで、
夏のワークスタイルは収納性が少なくなるというデメリットを解消品バンツとコンプレッション・ワークボロなどの組み合わせにも最適なシリーズです。

機能ストレッチ、軽量、冷感材質コーデュラナイロン2WAYストレッチ ナイロン91%、ポリウレタン9%材質(ファスナー)樹脂材質(ボタン)樹脂内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650063332222ディープネイビーM4310022.567
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650063492222ディープネイビーL44.51062370
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650063582222ディープネイビーLL461142473
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650063672222ディープネイビー3L47.51192476
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650063762222ディープネイビー4L48.51242576
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650063852222ディープネイビー5L501292576
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650063942222シルバーグレーS41.5942264
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650064032222シルバーグレーM4310022.567
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650064192222シルバーグレーL44.51062370
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650064282222シルバーグレーLL461142473
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650064372222シルバーグレー3L47.51192476
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650064462222シルバーグレー4L48.51242576
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650064552222シルバーグレー5L501292576
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650064642222アーミーグリーンS41.5942264
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650064732222アーミーグリーンM4310022.567
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650064892222アーミーグリーンL44.51062370
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650064982222アーミーグリーンLL461142473
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650065072222アーミーグリーン3L47.51192476
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650065162222アーミーグリーン4L48.51242576
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650065252222アーミーグリーン5L501292576
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650065342222クロS41.5942264
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650065432222クロM4310022.567
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650065592222クロL44.51062370
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650065682222クロLL461142473
8,800
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
650065772222クロ3L47.51192476
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650065862222クロ4L48.51242576
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650065952222クロ5L501292576
8,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650063242222ディープネイビーS41.5942264
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする