曜日別特売

C.ZONE ハーフパンツ 2225

C.ZONE ハーフパンツ 2225 - ジーベックC.ZONE ハーフパンツ 2225 - ジーベックC.ZONE ハーフパンツ 2225 - ジーベックC.ZONE ハーフパンツ 2225 - ジーベックC.ZONE ハーフパンツ 2225 - ジーベックC.ZONE ハーフパンツ 2225 - ジーベック
(1件のレビュー)

ジーベックの新ブランド「クロスゾーン」シリーズ ワーク・カジュアル・アウトドア・スポーツ・新素材等、様々な要素をクロスさせた新たなワークスタイルを展開。
摩耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのワークウェアを展開。
軽さ、動きやすさ、丈夫さ、ひんやりとした着心地を教ね備えた素材と、パンツは大容量収納を兼ね備えたデザインで、
夏のワークスタイルは収納性が少なくなるというデメリットを解消品バンツとコンプレッション・ワークボロなどの組み合わせにも最適なシリーズです。

種別ハーフパンツ混率(%)コーデュラナイロン2WAYストレッチ ナイロン91、ポリウレタン9股下(cm)36機能ストレッチ、軽量、冷感材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
適応寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650066042225ディープネイビーS7470~75
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650066132225ディープネイビーM7975~80
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650066292225ディープネイビーL8480~85
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650066382225ディープネイビーLL8985~90
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650066472225ディープネイビー3L9490~95
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
650066742225シルバーグレーS7470~75
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650066832225シルバーグレーM7975~80
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650066992225シルバーグレーL8480~85
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650067082225シルバーグレーLL8985~90
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650067172225シルバーグレー3L9490~95
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
650067262225シルバーグレー4L9995~100
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
650067352225シルバーグレー5L100100~105
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
650067442225アーミーグリーンS7470~75
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650067532225アーミーグリーンM7975~80
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650067692225アーミーグリーンL8480~85
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650067782225アーミーグリーンLL8985~90
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650067872225アーミーグリーン3L9490~95
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
650067962225アーミーグリーン4L9995~100
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
650068052225アーミーグリーン5L100100~105
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
650068142225クロS7470~75
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650068232225クロM7975~80
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650068392225クロL8480~85
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650068482225クロLL8985~90
8,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
650068572225クロ3L9490~95
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
650068662225クロ4L9995~100
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
650068752225クロ5L100100~105
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
650066562225ディープネイビー4L9995~100
8,200
取扱い終了
650066652225ディープネイビー5L100100~105
8,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65006839
2021-07-27
用途: 庭作業時
農・林・水産業

ポケットが多く道具や材料を多種保持できる。膝下までの丈があれば星五つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする