C.ZONE カーゴパンツ 2226

C.ZONE カーゴパンツ 2226 - ジーベックC.ZONE カーゴパンツ 2226 - ジーベックC.ZONE カーゴパンツ 2226 - ジーベックC.ZONE カーゴパンツ 2226 - ジーベックC.ZONE カーゴパンツ 2226 - ジーベックC.ZONE カーゴパンツ 2226 - ジーベックC.ZONE カーゴパンツ 2226 - ジーベックC.ZONE カーゴパンツ 2226 - ジーベック

ジーベックの新ブランド「クロスゾーン」シリーズ ワーク・カジュアル・アウトドア・スポーツ・新素材等、様々な要素をクロスさせた新たなワークスタイルを展開。
摩耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのワークウェアを展開。
軽さ、動きやすさ、丈夫さ、ひんやりとした着心地を教ね備えた素材と、パンツは大容量収納を兼ね備えたデザインで、
夏のワークスタイルは収納性が少なくなるというデメリットを解消品バンツとコンプレッション・ワークボロなどの組み合わせにも最適なシリーズです。

股下(cm)80材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)混率(%)コーデュラナイロン2WAYストレッチ ナイロン91、ポリウレタン9機能ストレッチ、軽量、冷感種別カーゴパンツ内容量1本
全28種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応寸法(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650068842226ディープネイビーS70~7574
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650068932226ディープネイビーM75~8079
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650069092226ディープネイビーL80~8584
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650069272226ディープネイビー3L90~9594
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650069362226ディープネイビー4L95~10099
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650069452226ディープネイビー5L100~105100
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650069542226シルバーグレーS70~7574
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650069632226シルバーグレーM75~8079
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650069792226シルバーグレーL80~8584
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650069882226シルバーグレーLL85~9089
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650069972226シルバーグレー3L90~9594
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650070062226シルバーグレー4L95~10099
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650070152226シルバーグレー5L100~105100
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650070242226アーミーグリーンS70~7574
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650070332226アーミーグリーンM75~8079
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650070492226アーミーグリーンL80~8584
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650070582226アーミーグリーンLL85~9089
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650070672226アーミーグリーン3L90~9594
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650070762226アーミーグリーン4L95~10099
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650070852226アーミーグリーン5L100~105100
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650070942226クロS70~7574
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650071032226クロM75~8079
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650071192226クロL80~8584
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650071282226クロLL85~9089
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650071372226クロ3L90~9594
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650071462226クロ4L95~10099
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650071552226クロ5L100~105100
8,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
650069182226ディープネイビーLL85~9089
8,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする