C.ZONE ジョガーパンツ 2229

C.ZONE ジョガーパンツ 2229 - ジーベックC.ZONE ジョガーパンツ 2229 - ジーベックC.ZONE ジョガーパンツ 2229 - ジーベックC.ZONE ジョガーパンツ 2229 - ジーベックC.ZONE ジョガーパンツ 2229 - ジーベックC.ZONE ジョガーパンツ 2229 - ジーベック

ジーベックの新ブランド「クロスゾーン」シリーズ ワーク・カジュアル・アウトドア・スポーツ・新素材等、様々な要素をクロスさせた新たなワークスタイルを展開。
摩耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのワークウェアを展開。
軽さ、動きやすさ、丈夫さ、ひんやりとした着心地を教ね備えた素材と、パンツは大容量収納を兼ね備えたデザインで、
夏のワークスタイルは収納性が少なくなるというデメリットを解消品バンツとコンプレッション・ワークボロなどの組み合わせにも最適なシリーズです。

股下(cm)80材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)混率(%)コーデュラナイロン2WAYストレッチ ナイロン91、ポリウレタン9機能ストレッチ、軽量、冷感種別ジョガーパンツ内容量1本
全28種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応寸法(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650071642229ディープネイビーS70~7574
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650071732229ディープネイビーM75~8079
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650071892229ディープネイビーL80~8584
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650072072229ディープネイビー3L90~9594
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650072162229ディープネイビー4L95~10099
9,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
650072252229ディープネイビー5L100~105100
9,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
650072342229シルバーグレーS70~7574
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650072432229シルバーグレーM75~8079
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650072592229シルバーグレーL80~8584
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650072682229シルバーグレーLL85~9089
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650072772229シルバーグレー3L90~9594
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650072862229シルバーグレー4L95~10099
9,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
650072952229シルバーグレー5L100~105100
9,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
650073042229アーミーグリーンS70~7574
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650073132229アーミーグリーンM75~8079
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650073292229アーミーグリーンL80~8584
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650073382229アーミーグリーンLL85~9089
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650073472229アーミーグリーン3L90~9594
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650073562229アーミーグリーン4L95~10099
9,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
650073652229アーミーグリーン5L100~105100
9,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
650073742229クロS70~7574
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650074082229クロLL85~9089
9,200
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
650074172229クロ3L90~9594
9,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
650074352229クロ5L100~105100
9,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
650071982229ディープネイビーLL85~9089
9,200
取扱い終了
650073832229クロM75~8079
9,200
取扱い終了
650073992229クロL80~8584
9,200
取扱い終了
650074262229クロ4L95~10099
9,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする