曜日別特売

C.ZONE レインウェア上下セット 32001

C.ZONE レインウェア上下セット 32001 - ジーベックC.ZONE レインウェア上下セット 32001 - ジーベックC.ZONE レインウェア上下セット 32001 - ジーベックC.ZONE レインウェア上下セット 32001 - ジーベックC.ZONE レインウェア上下セット 32001 - ジーベックC.ZONE レインウェア上下セット 32001 - ジーベックC.ZONE レインウェア上下セット 32001 - ジーベックC.ZONE レインウェア上下セット 32001 - ジーベック
(1件のレビュー)

京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。
単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。
防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。
透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。

材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%材質(ファスナー)樹脂内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
裄丈(cm)
着丈(cm)
総丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6500768832001迷彩シルバグレーSS10079709960~6872
14,900
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
6500769732001迷彩シルバグレーS104827210266~7474
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500770632001迷彩シルバグレーM108857410572~8076
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500771532001迷彩シルバグレーL112877610878~8878
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500772432001迷彩シルバグレーLL116907811186~9680
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500773332001迷彩シルバグレー3L122938011494~10482
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500774932001迷彩シルバグレー4L1289482115102~11282
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500775832001迷彩シルバグレー5L1349582116110~12082
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500776732001ブルーSS10079709960~6872
14,900
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
6500777632001ブルーS104827210266~7474
14,900
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
6500778532001ブルーM108857410572~8076
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500779432001ブルーL112877610878~8878
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500780332001ブルーLL116907811186~9680
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500781932001ブルー3L122938011494~10482
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500782832001ブルー4L1289482115102~11282
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500783732001ブルー5L1349582116110~12082
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500784632001イエローグリーンSS10079709960~6872
14,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
6500785532001イエローグリーンS104827210266~7474
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
6500786432001イエローグリーンM108857410572~8076
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500787332001イエローグリーンL112877610878~8878
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500788932001イエローグリーンLL116907811186~9680
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500789832001イエローグリーン3L122938011494~10482
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
6500790732001イエローグリーン4L1289482115102~11282
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
6500791632001イエローグリーン5L1349582116110~12082
14,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65007794
2022-06-20
用途: 設備管理作業

軽量なため着心地良く作業に適している。格安ですので継続して利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする