曜日別特売

C.ZONE レインパンツ 32003

C.ZONE レインパンツ 32003 - ジーベックC.ZONE レインパンツ 32003 - ジーベックC.ZONE レインパンツ 32003 - ジーベックC.ZONE レインパンツ 32003 - ジーベック

透湿性、防水性のあるストレッチ素材の裏にトリコットをラミネートした3層構造の素材汗をかいてもべたつかず、さらうとした着心地のレインウェアです。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り、止水ファスナーを使用。
裾はスピンドルで働が可能できれば雨風の吹込みを防ぎます。
同系色の配色がオシャレなアウトドアスタイルレインウェアです。
レインパンツはどのカラーにも合わせやすいベージュパンツを用意。

ベージュ材質ストレッチタフタ3層ラミネート(PUラミネート+トリコット) ポリエステル100%材質(ファスナー)樹脂内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6500816932003SS9760~6872
8,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
6500817832003S10066~7474
8,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
6500818732003M10372~8076
8,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
65008223320034L113102~11282
8,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
65008239320035L114110~12082
8,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
6500819632003L10678~8078
8,200
取扱い終了
6500820532003LL10986~9680
8,200
取扱い終了
65008214320033L11294~10482
8,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする