曜日別特売

C.ZONE 半袖ポロシャツ 6080

C.ZONE 半袖ポロシャツ 6080 - ジーベックC.ZONE 半袖ポロシャツ 6080 - ジーベックC.ZONE 半袖ポロシャツ 6080 - ジーベックC.ZONE 半袖ポロシャツ 6080 - ジーベックC.ZONE 半袖ポロシャツ 6080 - ジーベックC.ZONE 半袖ポロシャツ 6080 - ジーベックC.ZONE 半袖ポロシャツ 6080 - ジーベックC.ZONE 半袖ポロシャツ 6080 - ジーベック

ニットとの組み合わせが増えてきている夏のワークシーン” ストレッチが効いてラクという反面、収納性が無くて困るという声もききます。
そこで接触冷感性の高いナイロントリコットを使用した、冷感、吸汗、速乾ポロシャツ、両胸ポケットと左袖ヘン差しで収納性もたっぶり。
標りはボタンダウン仕様でスッキリ清潔なイメージを与え、サービス業や接客楽でも着用いただけます。
ワークからサービス業まで幅広く使えるシンプルなデザインです。

機能吸汗速乾、接触冷感材質ナイロントリコット ナイロン77%、ポリウレタン23%材質(ボタン)樹脂(糸付ボタン)内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650082486080ディープネイビーSS408418.560
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650082576080ディープネイビーS41.5901963
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650082756080ディープネイビーL44.51022069
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650082846080ディープネイビーLL461102172
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650083096080ディープネイビー4L48.51202275
6,200
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
650083186080ディープネイビー5L501252275
6,200
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
650083276080シルバーグレーSS408418.560
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650083366080シルバーグレーS41.5901963
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650083456080シルバーグレーM439619.566
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650083546080シルバーグレーL44.51022069
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650083636080シルバーグレーLL461102172
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650083796080シルバーグレー3L47.51152175
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650083886080シルバーグレー4L48.51202275
6,200
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
650083976080シルバーグレー5L501252275
6,200
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
650084066080ブルーSS408418.560
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650084156080ブルーS41.5901963
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650084246080ブルーM439619.566
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650084336080ブルーL44.51022069
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650084496080ブルーLL461102172
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650084586080ブルー3L47.51152175
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650084676080ブルー4L48.51202275
6,200
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
650084766080ブルー5L501252275
6,200
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
650084856080レッドSS408418.560
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650084946080レッドS41.5901963
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650085036080レッドM439619.566
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650085196080レッドL44.51022069
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650085286080レッドLL461102172
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650085376080レッド3L47.51152175
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650085466080レッド4L48.51202275
6,200
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
650085556080レッド5L501252275
6,200
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
650085646080クロSS408418.560
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650085736080クロS41.5901963
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650085896080クロM439619.566
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650085986080クロL44.51022069
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650086076080クロLL461102172
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650086166080クロ3L47.51152175
6,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
650086256080クロ4L48.51202275
6,200
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
650086346080クロ5L501252275
6,200
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
650082666080ディープネイビーM439619.566
6,200
取扱い終了
650082936080ディープネイビー3L47.51152175
6,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする