ジーベック
現場服 長袖コンプレッション 6630
定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。
材質
ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%
機能
吸汗速乾、接触冷感
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65009045
6630
迷彩ブルー
S
79
63
72
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009054
6630
迷彩ブルー
M
87
66
75
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009063
6630
迷彩ブルー
L
93
68
78
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009079
6630
迷彩ブルー
LL
99
70
81
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009088
6630
迷彩ブルー
3L
105
72
82
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009097
6630
迷彩ブルー
4L
111
72
83
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
65009106
6630
迷彩シルバグレー
S
79
63
72
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009115
6630
迷彩シルバグレー
M
87
66
75
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009124
6630
迷彩シルバグレー
L
93
68
78
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009133
6630
迷彩シルバグレー
LL
99
70
81
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009149
6630
迷彩シルバグレー
3L
105
72
82
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009158
6630
迷彩シルバグレー
4L
111
72
83
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
65009167
6630
迷彩レッド
S
79
63
72
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009176
6630
迷彩レッド
M
87
66
75
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009185
6630
迷彩レッド
L
93
68
78
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009194
6630
迷彩レッド
LL
99
70
81
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
65009203
6630
迷彩レッド
3L
105
72
82
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009219
6630
迷彩レッド
4L
111
72
83
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009228
6630
クロ
S
79
63
72
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009264
6630
クロ
3L
105
72
82
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009273
6630
クロ
4L
111
72
83
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65009237
6630
クロ
M
87
66
75
¥
2,900
取扱い終了
65009246
6630
クロ
L
93
68
78
¥
2,900
取扱い終了
65009255
6630
クロ
LL
99
70
81
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください