曜日別特売

空調服TM テクノクリーン(R)DE 長袖ブルゾン XE98021 (ウェアのみ)

空調服TM テクノクリーン(R)DE 長袖ブルゾン  XE98021 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE 長袖ブルゾン  XE98021 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE 長袖ブルゾン  XE98021 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE 長袖ブルゾン  XE98021 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE 長袖ブルゾン  XE98021 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE 長袖ブルゾン  XE98021 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE 長袖ブルゾン  XE98021 (ウェアのみ) - ジーベック空調服TM テクノクリーン(R)DE 長袖ブルゾン  XE98021 (ウェアのみ) - ジーベック
(1件のレビュー)

適度な張り感で空調服に適した東レ素材エアコンテックにさらに抗菌防臭、防汚機能を付与したエアコンテック テクノクリーン DEを使用しました。汗臭の元となるマイクロコッカス菌や生乾き臭の元となるモラクセラ菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。
また特殊加工により皮脂汚れを洗濯で落としやすくすることで、皮脂による臭いの発生や臭いが蓄積することを抑制します。
同時に着用の繰り返しで発生する襟垢汚れにも効果を発揮します。

セット内容服のみ内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65009806XE98021Sエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ディープネイビー11248625272(103)
12,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
65009876XE98021Sエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100シルバーグレー11248625272(103)
12,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
65009928XE980214Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100シルバーグレー14058705997(128)
12,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
65009937XE980215Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100シルバーグレー148607059102(133)
12,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
65009946XE98021Sエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ブルー11248625272(103)
12,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
65009989XE980213Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ブルー13256706092(123)
12,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
65009998XE980214Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ブルー14058705997(128)
12,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
65010007XE980215Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100ブルー148607059102(133)
12,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
65010016XE98021Sエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100モスグリーン11248625272(103)
12,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
65010025XE98021Mエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100モスグリーン11650645477(108)
12,000
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
65010043XE98021LLエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100モスグリーン12454685887(118)
12,000
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
65010059XE980213Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100モスグリーン13256706092(123)
12,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
65010068XE980214Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100モスグリーン14058705997(128)
12,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
65010077XE980215Lエアコンテック(R)テクノクリーン(R)DE ポリエステル100モスグリーン148607059102(133)
12,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
65009815XE98021Mエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100ディープネイビー11650645477(108)
12,000
取扱い終了
65009824XE98021Lエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100ディープネイビー12052665682(113)
12,000
取扱い終了
65009833XE98021LLエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100ディープネイビー12454685887(118)
12,000
取扱い終了
65009849XE980213Lエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100ディープネイビー13256706092(123)
12,000
取扱い終了
65009858XE980214Lエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100ディープネイビー14058705997(128)
12,000
取扱い終了
65009867XE980215Lエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100ディープネイビー148607059102(133)
12,000
取扱い終了
65009885XE98021Mエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100シルバーグレー11650645477(108)
12,000
取扱い終了
65009894XE98021Lエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100シルバーグレー12052665682(113)
12,000
取扱い終了
65009903XE98021LLエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100シルバーグレー12454685887(118)
12,000
取扱い終了
65009919XE980213Lエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100シルバーグレー13256706092(123)
12,000
取扱い終了
65009955XE98021Mエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100ブルー11650645477(108)
12,000
取扱い終了
65009964XE98021Lエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100ブルー12052665682(113)
12,000
取扱い終了
65009973XE98021LLエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100ブルー12454685887(118)
12,000
取扱い終了
65010034XE98021Lエアコンテック®;テクノクリーン®;DE ポリエステル100モスグリーン12052665682(113)
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65009858
2022-07-22
用途: 通勤時のみ
ムトウエンジニアリング

既に同種の半袖持ってましたのでウェアのみ購入となりました。
使用した感想
涼しいところでは快適ですが屋外使用ですと、それ程効果なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする